Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT030463000 COND.ELETTR.AVVIAM.500-600UF 250V - 030463000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 600 µF

  • Ausführung - Motor-Betriebskondensator

  • Nennspannung - 250...250 V

  • Durchmesser - 52 mm

  • Länge - 111 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

7449071941431

Artikelnummer

ERT030463000

Herstellernummer

030463000

Hersteller

ERT

Kapazität:

600 µF

Ausführung:

Motor-Betriebskondensator

Nennspannung:

250...250 V

Durchmesser:

52 mm

Länge:

111 mm

CONDENSATORI ELETTROLITICI A 250 VCA PER AVVIAMENTO MOTORI MONOFASE. Fornendo una corrente in anticipo all’avvolgimento ausiliario del motore, sono usati nei motori monofase ad induzione per aumentare il valore della coppia di avviamento. Interamente realizzati in materiale termoplastico, vengono forniti con coperchio di protezione e staffa di fissaggio. Costruiti seguendo le norme di riferimento EN 60252-2. TERMINALI:doppio faston. TENSIONE:250Vca 50-60Hz. TEMPERATURA DI LAVORO:-10°÷+65°C. TOLLERANZA:± 20%. Cap. Elettr. 500 UF ÷ 600 PF.