Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT031448500 COND.ELET.MINI VERT.4X7 4,7UF 63V - 031448500

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 ST

EAN

8013768085129

Artikelnummer

ERT031448500

Herstellernummer

031448500

Hersteller

ERT

CONDENSATORI ELETTROLITICI VERTICALI SUPER MINIATURA 1000 ORE - 105°C. GAMMA TENS.:6,3 ÷ 63 V. TEMP. LAV.:-40°C÷+105°C. TOLL.:±20% a 100 Hz-20°C. CORR. PERDITA:I=0,01 CV. o 3 µA dopo 1 min. Cap. Elettr. 4,7 UF.