Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT040250200 PRESA PANNELLO ISOLATA D.2,5MM - 040250200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 20 ST

EAN

7449073094326

Artikelnummer

ERT040250200

Herstellernummer

040250200

Hersteller

ERT

SPINE COASSIALI DI ALIMENTAZIONE DA PANNELLO. CORPO:bachelite. CONTATTI:ottone. TERMINALI:a saldare. PER PRESE VOL.:4/2551 - 4/2570. Diam.Spina: 2,5 mm.