Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT040600300 INTERR.TERMICO N.A. 60 GRADI C. - 040600300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

7449077835642

Artikelnummer

ERT040600300

Herstellernummer

040600300

Hersteller

ERT

INTERRUTTORI TERMICI NORMALMENTE APERTI. Al raggiungimento della temperatura di intervento si chiude il circuito automati-camente, ripristinandosi nella successiva applicazione. CONTATTO:normalmente aperto. TENSIONE:250 V. PORTATA MAX:10 A. TEMP.NOM.:50°C÷185°C. CORPO:termoplastico. TOLLERANZA:± 3%. CON FASTON MASCHIO:6,35 mm. PER FASTON:4/11520. COPRI FASTON:4/1153. Temperatura Intervento: 60 °C.