ELCART DISTRIBUTION - ERT040605000 INTERR.TERMICO N.C. 70 GRADI C. - 040605000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
10 ST
EAN
7449075312770
Artikelnummer
ERT040605000
Herstellernummer
040605000
Hersteller
ERT
INTERRUTTORI TERMICI NORMALMENTE CHIUSI. Al raggiungimento della temperatura di intervento si apre il circuito automaticamente, ripristinandosi nella successiva applicazione. CONTATTO:normalmente chiuso. TENSIONE:250 V. PORTATA MAX:10 A. TEMP.NOM.:50°C÷185°C. CORPO:termoplastico. TOLLERANZA:± 3%. CON FASTON MASCHIO:6,35. PER FASTON:4/11520. COPRI FASTON:4/11530. Temperatura Intervento: 70 °C.



