ELCART DISTRIBUTION - ERT040644300 PULSANTE UNIP.LUM. TONDO ROSSO - 040644300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
5 ST
EAN
8001022268890
Artikelnummer
ERT040644300
Herstellernummer
040644300
Hersteller
ERT
PULSANTI MINIATURA LUMINOSI UNIPOLARI CON LED. RESIST. ISOL.:500 MOHM. RESIST. CONT.:5 mOHM. PORTATA:1 A - 250 VCA. CORPO:poliam. caric. vetro. CONTATTI:ottone argent. Ø FORO PANN.:12 mm. TEMP. LAV.:-20°C ÷ +55°C. PER LAMPADE:4/7830. Colore: Rosso.