ELCART DISTRIBUTION - ERT040645200 PULSANTE UNIP.LUM. QUADRATO ROSSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform der Linse - quadratisch
Bauform des Knopfes - flach
Farbe des Knopfes - rot
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Packung
5 ST
EAN
8001021366047
Artikelnummer
ERT040645200
Herstellernummer
040645200
Hersteller
ERT
Bauform der Linse:
quadratisch
Bauform des Knopfes:
flach
Farbe des Knopfes:
rot
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
250 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
12 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite der Öffnung:
14.3 mm
Mit Frontring:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1