ELCART DISTRIBUTION - ERT040646100 INTER. BIP. CHIAVE D.18 ROTONDO - 040646100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
5 ST
EAN
7449076928499
Artikelnummer
ERT040646100
Herstellernummer
040646100
Hersteller
ERT
INTERRUTTORE A CHIAVE BIPOLARE 2 POSIZIONI. Fornito con 2 chiavi estraibili sia in chiusura che in apertura del contatto, unica combinazione.CORPO:term. res. alte temp. CONTATTI:argento. TERMINALI:a saldare. RESIST.ISOL.:>100 MOHM. RES. CONT.:< 50 mOHM. GRADO DI PROTEZ.:IP 40. TEMP.LAV.:-25°C ÷ +55°C. FORAT.PANN.:Ø 16 mm. SPESS.MAX PANN.:8 mm. PORTATA MAX.:5 A-250 VCA. ANGOLO ROTAZ.:90°.



