ELCART DISTRIBUTION - ERT040650900 PULSANTE NORM.APERTO ROSSO - 040650900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - flach
Farbe des Knopfes - rot
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Packung
1 ST
EAN
7449071354033
Artikelnummer
ERT040650900
Herstellernummer
040650900
Hersteller
ERT
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
flach
Farbe des Knopfes:
rot
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
250 V
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
9.4 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötfahnenanschluss
Breite der Öffnung:
10 mm
Höhe der Öffnung:
10 mm
Mit Frontring:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1


