Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT040653200 PULSANTE C. GHIERA N.A. NERO - 040653200

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT040653200 PULSANTE C. GHIERA N.A. NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564468929

Artikelnummer

ERT040653200

Herstellernummer

040653200

Hersteller

ERT

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Farbe des Knopfes:

schwarz

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

250 V

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Breite der Öffnung:

15 mm

Mit Frontring:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

PULSANTI CON AUTORITORNO