ELCART DISTRIBUTION - ERT040655000 INTERR. A PULSANTE ROSSO - 040655000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - flach
Farbe des Knopfes - rot
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Packung
1 ST
EAN
7449073435396
Artikelnummer
ERT040655000
Herstellernummer
040655000
Hersteller
ERT
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
flach
Farbe des Knopfes:
rot
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
250 V
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
10 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötfahnenanschluss
Breite der Öffnung:
10 mm
Höhe der Öffnung:
14.5 mm
Mit Frontring:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1


