Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT040665400 PULSANTE NORM.CHIUSO ROSSO - 040665400

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT040665400 PULSANTE NORM.CHIUSO ROSSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

7449075333546

Artikelnummer

ERT040665400

Herstellernummer

040665400

Hersteller

ERT

PULSANTI MINIATURA CON AUTORITORNO. PORTATA:1 A - 250 V. TENS. PROVA:1500V per 1'. RES. ISOL.:>500 MOHM. RES. CONT.:<0,02 OHM. CORPO:materiale fenolico. TERM.:a saldare in ottone. Cont.: Chiuso. Col.Tasto: Rosso.