Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT040699600 INTERR.BILANC.LUMIN. TASTO ROSSO - 040699600

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT040699600 INTERR.BILANC.LUMIN. TASTO ROSSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Schaltfunktion verrastend - ja

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072634509

Artikelnummer

ERT040699600

Herstellernummer

040699600

Hersteller

ERT

Bauform der Linse:

rechteckig

Bauform des Knopfes:

flach

Farbe des Knopfes:

rot

Schaltfunktion verrastend:

ja

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

nein

Versorgungsspannung der Lampe:

250 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Breite der Öffnung:

10.4 mm

Höhe der Öffnung:

25.5 mm

Mit Frontring:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

3

INTERRUTTORE LUMINOSO