ELCART DISTRIBUTION - ERT040739200 COMMUTAT. X C.S. 1 S. 1 VIA 11 P. - 040739200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
20 ST
EAN
8013768984767
Artikelnummer
ERT040739200
Herstellernummer
040739200
Hersteller
ERT
COMMUTATORI CON FERMO REGOLABILE. TENSIONE Dl PROVA:1000 V. CONTATTI:ottone dorato. PORTATA IN COMMUTAZIONE: 200 mA a 250 Vca 300 mA a 110 Vca 400 mA a 30 Vcc. CORPO:policarb. Ø 27 mm. PERNO:nylon Ø 6 mm. TERMINALI:c.s. PASSO:5,08 mm. N.Posiz.: 11.