Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT040756900 RT424012 RELE MODUL.2SC. 12VCC - 040756900

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 20 ST

EAN

7449076756801

Artikelnummer

ERT040756900

Herstellernummer

040756900

Hersteller

ERT

RELÉ DI POTENZA 2 CONTATTI C/O (IN SCAMBIO) 8A SERIE RT2. CORR. MAX CONT.:8 A. TENS. MAX CONT.:250 V. TEMPO ECCITAZ. :7 mS. TEMPO DISECCIT..:3 mS. ISOLAMENTO :5 KV. TEMP. LAVORO :-40°C ÷ +70°C. ZOCCOLO DIN :4/8877. MOLLA:93/6953. Resistenza: 360 OHM.