Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT040758600 RELE MINIAT. 2 SC. 12 V CC 5 A - 040758600

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8013768868104

Artikelnummer

ERT040758600

Herstellernummer

040758600

Hersteller

ERT

RELE' MINIATURA 2 SCAMBl. MAX CORRENTE SUI CONT.:8 A. MAX TENSIONE SUI CONT.:220 V. TEMPERATURA LAVORO:-40°C ÷ +85°C. TEMPO ECCITAZIONE:7 mS. TEMPO DISECCITAZIONE:3 mS. Resistenza: 220 OHM.