ELCART DISTRIBUTION - ERT040758600 RELE MINIAT. 2 SC. 12 V CC 5 A - 040758600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
10 ST
EAN
8013768868104
Artikelnummer
ERT040758600
Herstellernummer
040758600
Hersteller
ERT
RELE' MINIATURA 2 SCAMBl. MAX CORRENTE SUI CONT.:8 A. MAX TENSIONE SUI CONT.:220 V. TEMPERATURA LAVORO:-40°C ÷ +85°C. TEMPO ECCITAZIONE:7 mS. TEMPO DISECCITAZIONE:3 mS. Resistenza: 220 OHM.