ELCART DISTRIBUTION - ERT041032000 FUSIBILE A TEMPER. INTER. 121 C.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
20 ST
EAN
7449074887163
Artikelnummer
ERT041032000
Herstellernummer
041032000
Hersteller
ERT
FUSIBILI DI TEMPERATURA CUT-OFFS. Impiegati come protezione di trasformatori di alimentazione, componenti e circuiti di ogni genere. Al raggiungimento della temperatura di intervento, il fusibile si interrompe. DIMENSIONI:Ø 4 x 12mm. CORRENTE RESISTIVA:10A-15A. CORRENTE INDUTTIVA:8A-14A. Temperatura Intervento: 121 °C.