Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT041051400 PORTAFUSIB. 5X20 VERTIC. X C.S.

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8001024110425

Artikelnummer

ERT041051400

Herstellernummer

041051400

Hersteller

ERT

PORTAFUSIBILE VERTICALE CON TAPPO A BAIONETTA PER C.S. PER FUSIBILI 5x20. Con scritta "fuse"sul cappuccio. CORPO:termopl. autoest. CONTAT.:lega rame stagn. PORTATA:6,3 A - 250 V.