Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT050550000 002803701 M. MODU2-F.S. S.D. 2V

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

8001021280893

Artikelnummer

ERT050550000

Herstellernummer

050550000

Hersteller

ERT

CONNETTORI MASCHIO SU FILA SINGOLA DIRITTI AMP SERIE MODU II CONTATTI STAGNATI. Con pareti di polarizzazione e ritegno meccanico del connettore femmina per una migliore connessione. MONTAGGIO:c.s. PASSO:2,54 mm. CORR. NOM. X CONT.:3 A. TENS. PROVA:750 V.TEMP. LAV.:-65°÷+105°C. CORPO:poliest. caric. vetro grado di autoest. 94 VO. CONTATTI:stagnati su bronzo 2 µm min. PER CONNETTORI:5/5700. Impiegati su kit e montaggi elettronici in genere. Dim. A: 7,36mm. Dim. B: 2,54mm.