ELCART DISTRIBUTION - ERT050550400 002803721 M. MODU2-F.S. S.D. 6V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
50 ST
EAN
8001021380043
Artikelnummer
ERT050550400
Herstellernummer
050550400
Hersteller
ERT
CONNETTORI MASCHIO SU FILA SINGOLA DIRITTI AMP SERIE MODU II CONTATTI STAGNATI. Con pareti di polarizzazione e ritegno meccanico del connettore femmina per una migliore connessione. MONTAGGIO:c.s. PASSO:2,54 mm. CORR. NOM. X CONT.:3 A. TENS. PROVA:750 V.TEMP. LAV.:-65°÷+105°C. CORPO:poliest. caric. vetro grado di autoest. 94 VO. CONTATTI:stagnati su bronzo 2 µm min. PER CONNETTORI:5/5700. Impiegati su kit e montaggi elettronici in genere. Dim. A: 17,52mm. Dim. B: 12,70mm.