ELCART DISTRIBUTION - ERT050610200 CONN.SUBMIN.CONT.STAMP.15P FEMM. - 050610200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Buchse (Jack)
Polzahl - 15
Kontaktausführung - weiblich (female)
Anschlussart - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8001021486752
Artikelnummer
ERT050610200
Herstellernummer
050610200
Hersteller
ERT
Ausführung:
Buchse (Jack)
Polzahl:
15
Kontaktausführung:
weiblich (female)
Anschlussart:
sonstige
CONNETTORI FEMMINA TERMINALI A SALDARE •TENS. LAVORO: 300 V •CORRENTE MAX: 5 A •TEMP. LAV.: -20°C ÷ +80°C •CONTATTI: rame •ISOLAMENTO: poliestere