Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT050610600 CONN.SUBMIN.CONT.STAMP.25P FEMM. - 050610600

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT050610600 CONN.SUBMIN.CONT.STAMP.25P FEMM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Polzahl - 25

  • Kontaktausführung - weiblich (female)

  • Anschlussart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071057798

Artikelnummer

ERT050610600

Herstellernummer

050610600

Hersteller

ERT

Ausführung:

Buchse (Jack)

Polzahl:

25

Kontaktausführung:

weiblich (female)

Anschlussart:

sonstige

CONNETTORI FEMMINA TERMINALI A SALDARE •TENS. LAVORO: 300 V •CORRENTE MAX: 5 A •TEMP. LAV.: -20°C ÷ +80°C •CONTATTI: rame •ISOLAMENTO: poliestere