Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT050610800 CONN.SUBMIN.CONT.STAMP.37P FEMM. - 050610800

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT050610800 CONN.SUBMIN.CONT.STAMP.37P FEMM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

7449072953051

Artikelnummer

ERT050610800

Herstellernummer

050610800

Hersteller

ERT

CONNETTORI FEMMINA TERMINALI A SALDARE •TENS. LAVORO: 300 V •CORRENTE MAX: 5 A •TEMP. LAV.: -20°C ÷ +80°C •CONTATTI: rame •ISOLAMENTO: poliestere