ELCART DISTRIBUTION - ERT050768400 CONNET. STR.VER. P.2,54MM 20 P.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
20 ST
EAN
7449079848619
Artikelnummer
ERT050768400
Herstellernummer
050768400
Hersteller
ERT
CONNETTORI FEMMINA A STRISCIA VERTICALE SU FILA SINGOLA PER C.S. PASSO:2,54 mm. ISOLAM.:policarbonato. PORTATA:1 A. RES. ISOLAM.:10 MOHM. TEMP. LAV.:-40°C ÷ +100°C. PER STRIP-LINE:5/7646. Lungh.: 51mm.