Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT051201000 MORSETTO EURO P FEM. P.5 10VIE - 051201000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8013768590593

Artikelnummer

ERT051201000

Herstellernummer

051201000

Hersteller

ERT

CORPO: polyamide 6,6 verde UL94V0. PASSO:5 mm. CONTATTO:ottone zincato. CARRELLO: bronzo fosforoso stagnato. VITE:M2.5 acciaio zincato. SEZIONE CONDUTTORE: 2,5 mm². PORTATA:12A - 250V. RES. ISOLAMENTO:> 5 M OHM. RIGIDITA' DIELETTRICA: 2500 V. RIGIDITA' ISOLAMENTO:A.C. 1500V/Min. TEMP. LAVORO:-30° +120° C. COPPIA DI TORSIONE:0,4 Nm. PER MORSETTI: serie 5/12102 - 5/12202 - 5/12052 - 5/12152.