Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT052442300 SPINA F AVVIT CAVO 3,6MM 1 ANELLO

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - F

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • Kontaktausführung - männlich (male)

  • Kabeltyp - sonstige

  • Winkelstecker - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021975836

Artikelnummer

ERT052442300

Herstellernummer

052442300

Hersteller

ERT

Steckverbindertyp:

F

Ausführung:

Stecker (Plug)

Kontaktausführung:

männlich (male)

Kabeltyp:

sonstige

Winkelstecker:

nein

Anschlussart:

sonstige

Isolierter Einbau:

nein

SPINE F AD AVVITAMENTO •Con un gommino (anello O R) per rendere impermeabile la tenuta con la presa. Il pin è costituito dal polo caldo del cavo •CORPO: ottone nichelato