ELCART DISTRIBUTION - ERT060820400 SPIRALE PER CAVI DIAM. EST. 6 - 060820400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 6 mm
Werkstoff - Kunststoff
Bündeldurchmesser - 4...50 mm
Werkstoffgüte - Polyethylen (PE)
Packung
10 M
EAN
7449075456276
Artikelnummer
ERT060820400
Herstellernummer
060820400
Hersteller
ERT
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
6 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Bündeldurchmesser:
4...50 mm
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Wendelbreite:
7 mm
Spirale per cavi. Stringe dolcemente i cavi racchiusi, permettendo qualsiasi curvatura, consente l'entrata o l'uscita di uno o più cavi in qualunque punto ed è utilissima per raggruppamenti provvisori. Materiale: polietilene


