ELCART DISTRIBUTION - ERT060820500 SPIRALE PER CAVI DIAM. EST. 8 - 060820500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 8 mm
Werkstoff - Kunststoff
Bündeldurchmesser - 6...60 mm
Werkstoffgüte - Polyethylen (PE)
Packung
10 M
EAN
7449075456368
Artikelnummer
ERT060820500
Herstellernummer
060820500
Hersteller
ERT
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Bündeldurchmesser:
6...60 mm
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Wendelbreite:
10.8 mm
Spirale per cavi in polietilene. Stringe dolcemente i cavi racchiusi, permettendo qualsiasi curvatura, consente l'entrata o l'uscita di uno o più cavi in qualunque punto ed è utilissima per raggruppamenti provvisori.


