ELCART DISTRIBUTION - ERT062001000 GUAINA TERMORETRAIBILE DIAM. 6,4 - 062001000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 6.4 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 3.2 mm
Farbe - schwarz
Schrumpfrate - 2:1
Packung
5 M
EAN
7449074932535
Artikelnummer
ERT062001000
Herstellernummer
062001000
Hersteller
ERT
Innendurchmesser vor Schrumpf:
6.4 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
3.2 mm
Farbe:
schwarz
Schrumpfrate:
2:1
Wandstärke nach Schrumpf:
0.65 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-40...135 °C
UL-Zulassung:
ja



