Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT062020400 BARRA TERMORETR. NERA D. 2,4 - 062020400

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 60 M

EAN

7449077981066

Artikelnummer

ERT062020400

Herstellernummer

062020400

Hersteller

ERT

BARRE DA 1,2 METRI DI GUAINA TERMORETRAIBILE IN POLIOLEFINA NERA A PARETE SINGOLA RAYCHEM SERIE RNF-100. Ritardante alla fiamma e resistente ai solventi, agli agenti chimici e alle abrasioni. Ad alto isolamento, è molto flessibile e adatta ad ampi usi come connessione terminali, isolamento elettrico, protezioni meccaniche, identificazione di fili o codici colore. LUNGH. BARRE:1,2 mt. RESTRINGIMENTO:2:1. MATERIALE:poliolefina. TEMP. DI RETRAZ.:120°C. TEMP. DI IMPIEGO:-55°÷ 135°C. NORME MIL.:AMS-DTL-23053/5. Diam. Norm.: 2,4mm.