Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT062200500 GIUNZIONE AUTOSALDANTE BLU - 062200500

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 ST

EAN

8001021177902

Artikelnummer

ERT062200500

Herstellernummer

062200500

Hersteller

ERT

GIUNZIONI A CRIMPARE SIGILLANTI RAYCHEM SERIE DURASEAL D-406. Molto resistenti ai solventi come alcool isopropilico, benzina, acido batterie, olio motore, acqua salata, ecc.Un rivestimento interno adesivo, rende la giunzione più affidabile di qualsiasi altra congiunzione convenzionale.La giunzione isola completamente e protegge elettricamente la connessione anche contro le vibrazioni.Protegge inoltre dall'acqua salata, dalla condensa, da salinità e corrosione. Utilissime per riparazioni nel settore dell'automotive, trasporti (auto/camion e treni), elettronica navale, ecc. COLORE ISOLANTE: Rosso=22-18 AWG. Blu=16-14 AWG. Giallo=12-10 AWG. RESTRINGIMENTO:2:1 circa. MATERIALE:nylon isolato. TEMP.LAVORO:-55°÷125°C. RES.DIELETTR.:2500 Vca. RES.ISOLAM.:1000 Mohm a 100 Vcc. PINZA A CRIMP.:7/186. Dim. A: 4,57m.