ELCART DISTRIBUTION - ERT062201500 B-155-9002 GIUNZIONE AUTOSALDANTE - 062201500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
100 ST
EAN
7449075986247
Artikelnummer
ERT062201500
Herstellernummer
062201500
Hersteller
ERT
GIUNZIONI AUTOSALDANTI RAYCHEM SERIE B-155. Giunzione a saldare trasparente in poliolefina, termorestringente. Permette di congiungere e isolare rapidamente senza utensili di aggraffatura. La trasparenza permette di verificare la corretta giunzione dei cavi. La velocità di esecuzione ottimizza il costo di applicazione. COLORE ANELLO:Rosso (22-18 AWG). Blu (16-14 AWG). Giallo (12-10 AWG). STAGNO:lega sn42Bi58. FLUSSANTE:Rom 1. MATERIALE:poliolefina. TEMP. ESERC.:-55°÷+125°C. RES. ISOLAM.:1000 MOhm. Diam.Max: 0,8mm.


