Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT062202500 B-155-9004 GIUNZIONE AUTOSALDANTE - 062202500

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT062202500 B-155-9004 GIUNZIONE AUTOSALDANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 ST

EAN

7449075986261

Artikelnummer

ERT062202500

Herstellernummer

062202500

Hersteller

ERT

GIUNZIONI AUTOSALDANTI RAYCHEM SERIE B-155. Giunzione a saldare trasparente in poliolefina, termorestringente. Permette di congiungere e isolare rapidamente senza utensili di aggraffatura. La trasparenza permette di verificare la corretta giunzione dei cavi. La velocità di esecuzione ottimizza il costo di applicazione. COLORE ANELLO:Rosso (22-18 AWG). Blu (16-14 AWG). Giallo (12-10 AWG). STAGNO:lega sn42Bi58. FLUSSANTE:Rom 1. MATERIALE:poliolefina. TEMP. ESERC.:-55°÷+125°C. RES. ISOLAM.:1000 MOhm. Diam.Max: 4mm.