Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT070055700 SALDATORE ISTANTANEO 100 W CE

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT070055700 SALDATORE ISTANTANEO 100 W CE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennleistung - 100 W

  • Anheizzeit - 3 s

  • Spannung - 220 V

  • Lötspitze auswechselbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564204794

Artikelnummer

ERT070055700

Herstellernummer

070055700

Hersteller

ERT

Nennleistung:

100 W

Anheizzeit:

3 s

Spannung:

220 V

Lötspitze auswechselbar:

ja

Saldatore istantaneo, con pulsante di accensione.• ALIMENTAZIONE: 220 V •POTENZA: 100 W •TEMPO Dl RISCALD.:3"•TEMPO Dl RISCALD.:3"MATERIALE: bachelite