Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT070153300 GIRAVITE ISOLATO T.DIR. 6,5X150MM - 070153300

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT070153300 GIRAVITE ISOLATO T.DIR. 6,5X150MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 6 ST

EAN

7449073403609

Artikelnummer

ERT070153300

Herstellernummer

070153300

Hersteller

ERT

GIRAVITE PROFESSIONALE CON LAMA DRITTA ISOLAMENTO 1000V. Questo cacciavite professionale, grazie alla forma del manico perfettamente adeguata all’incavo della mano, garantisce una solida e perfetta impugnatura. Il rivestimento in polipropilene, e il procedimento di fabbricazione svolto in base alla direttiva EN60900, rendono questo giravite isolato e sicuro sino a 1000V. Fornito con pratico supporto plastico, che permette di appendere l’utensile nell’espositore. FINITURA:brunita nera. MATERIALE :acciaio al molibdeno-vanadio. IMPUGNATURA:polipropilene. Blade Length: 150mm.