ELCART DISTRIBUTION - ERT071016500 155 JD SOLDER. IRON 150W 230V - 071016500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8029564089384
Artikelnummer
ERT071016500
Herstellernummer
071016500
Hersteller
ERT
SALDATORI ERSA SERIE 50/80/150W. Saldatori di potenza affidabili ed ergonomici per applicazioni che richiedono grande trasferimento di calore come per trasformatori o conduttori in rame. Forniti con punta a scalpello curva in ERSADUR. ALIMENTAZIONE:230 V. TEMPO RISC.:3 min. circa. PORTASALDAT.:7/30400. Pot.: 150W.