Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT071021500 SALD.ERSA MULTI-TC 75W 760CD - 071021500

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT071021500 SALD.ERSA MULTI-TC 75W 760CD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564226734

Artikelnummer

ERT071021500

Herstellernummer

071021500

Hersteller

ERT

SALDATORE ERSA MULTI- TC 75 REGOLABILE. Saldatore a stilo controllato elettronicamente in temperatura, con possibilità di regolazione della temperatura da 250°C a 450°C. Fornito con punta a scalpello Ersadur lungavita. Può impiegare tutte le punte della vasta serie 832 e 842 ERSA. Per saldature generiche in campo elettronico. ALIMENT.:230 VCA. TEMPO RISCAL.:35"circa. POTENZA CONT.:75 W. PUNTE RIC.:ser.7/20890.