Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT071025800 SALD. GAS VALIGETTA G13400141 - 071025800

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT071025800 SALD. GAS VALIGETTA G13400141

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564089490

Artikelnummer

ERT071025800

Herstellernummer

071025800

Hersteller

ERT

ASTUCCIO SALDATORE A GAS ERSA INDIPENDENT 130 "PROFI SET". Composto da un saldatore a gas, 8 punte di saldatura, supporto, spugna detergente e contenitore in plastica per il trasporto. Grazie ad una vasta gamma di accessori è adatto per un campo di applicazioni molto ampio.ALIMENTAZ.:gas butano. POTENZA:25 ÷ 130 W. TEMP.PUNTA:maX 580°C. PUNTE RIC.: serie7/22100.