Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT071506000 STAZ.SALD.DIGITALE ERSA 80W RDS80

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT071506000 STAZ.SALD.DIGITALE ERSA 80W RDS80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennleistung - 80 W

  • Sekundärspannung - 24 V

  • Temperatur - 150...450 °C

  • Lötspitzenform - bleistiftspitz

  • Versorgungsspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564228578

Artikelnummer

ERT071506000

Herstellernummer

071506000

Hersteller

ERT

Nennleistung:

80 W

Sekundärspannung:

24 V

Temperatur:

150...450 °C

Lötspitzenform:

bleistiftspitz

Versorgungsspannung:

230 V

Digitalanzeige:

ja

Lötspitze auswechselbar:

ja

STAZIONE DI SALDATURA DIGITALE ERSA 80W RDS80. tazione di saldatura con dispositivo di controllo a microprocessore valida per tutte le applicazioni.•ALIMENT.: 230V-50 / 60Hz •TENSIONE USCITA: 24 V •POT. SALDAORE 80 WGAMMA TEMP.: 150°C÷450°C