ELCART DISTRIBUTION - ERT080400600 FUSIBILI A LAMA 4 A - 080400600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennstrom - 4 A
Packung
10 ST
EAN
7449074578061
Artikelnummer
ERT080400600
Herstellernummer
080400600
Hersteller
ERT
Nennstrom:
4 A
FUSIBILI A LAMA. TENSIONE NOMIN.:24 V. CONTATTI:ottone nichel. PER PORTAFUSIB.:8/2730. Corr.: 4A.


