Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT080401000 FUSIBILI A LAMA 7,5 A - 080401000

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT080401000 FUSIBILI A LAMA 7,5 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennstrom - 7.5 A

Packung

  • 10 ST

EAN

7449078050914

Artikelnummer

ERT080401000

Herstellernummer

080401000

Hersteller

ERT

Nennstrom:

7.5 A

FUSIBILI A LAMA. TENSIONE NOMIN.:24 V. CONTATTI:ottone nichel. PER PORTAFUSIB.:8/2730. Corr.: 7,5A.