ELCART DISTRIBUTION - ERT090780000 MULTIMETRO DIGIT.3 1/2 LCD NI2100 - 090780000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - digital
Max. Spannungsmessbereich AC - 600 V
Max. Strommessbereich DC - 10 A
Max. Spannungsmessbereich DC - 600 V
Kleinste Auflösung Gleichspannung - 0,1 mV
Packung
1 ST
EAN
8029564095538
Artikelnummer
ERT090780000
Herstellernummer
090780000
Hersteller
ERT
Anzeige:
digital
Max. Spannungsmessbereich AC:
600 V
Max. Strommessbereich DC:
10 A
Max. Spannungsmessbereich DC:
600 V
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,1 mV
Messbereichswahl:
manuell
Mehrfachanzeige:
nein
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
100 mV
Kleinste Auflösung Gleichstrom:
0,01 µA
Max. Widerstandsmessbereich:
2 MOhm
Kleinste Auflösung Widerstand:
0,1 Ohm
Durchgangsprüfung/Diodentest:
ja
Momentanwertspeicher (Data Hold):
ja
Messkreiskategorie:
CAT II


