Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT090850000 PINZA AMPEROMETRICA DIGIT.NI6266 - 090850000

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT090850000 PINZA AMPEROMETRICA DIGIT.NI6266

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereichswahl - manuell

  • Stromart - AC

  • Strommessbereich/AC - 20...600 A

  • Anzeige - digital

  • Echteffektivwertmessung (TRMS) - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564095651

Artikelnummer

ERT090850000

Herstellernummer

090850000

Hersteller

ERT

Messbereichswahl:

manuell

Stromart:

AC

Strommessbereich/AC:

20...600 A

Anzeige:

digital

Echteffektivwertmessung (TRMS):

nein

Analoge Balkenanzeige:

nein

Spannungsmessung/AC:

ja

Widerstandsmessbereich:

ja

Spannungsmessung/DC:

ja

Ableitstrommessung:

nein

Oberwellenmessung:

nein

Leistungsmessung:

nein

Schnittstelle:

nein

Pinza amperometrica digitale con display 3 1/2 digit LCD. Con 5 gamme di misura selezionabili, data-hold per memorizzare l'ultima lettura. Per misure di laboratorio per tecnici elettronici, elettrotecnici, elettrauto. Misura: tensione alternata, tensionecontinua, corrente alternata, resistenza e continuità. Selezione manuale delle varie portate e segnale acustico. Dotata di circuiti di protezione da sovraccarichi. Fornita con puntali, custodia e istruzioni.