Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT090921000 MULTIMETRO AUT. 3 1/2 DIG.NI9210 - 090921000

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT090921000 MULTIMETRO AUT. 3 1/2 DIG.NI9210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564456070

Artikelnummer

ERT090921000

Herstellernummer

090921000

Hersteller

ERT

MULTIMETRO AUTORANGE CON DISPLAY 3 1/2 DGT CAT III 600V. Versatile, compatto e pratico è lo strumento indicato per hobbysti e installatori.Dotato di circuiti di protezione da sovraccarichi, spegnimento e indicazione di polarità automatici, retroilluminazione del display.FUNZIONI:Tensione alternata e continua - Corrente alternata e continua - Resistenza - Temperatura - Prova diodi - Test di continuità - Hold.PORTATE:Vca (±0,8% della lettura +3dgt.): 2-20-200-600VVcc (±0,5% della lettura +2dgt.):200m-2-20-200-600VAca (±1,5% della lettura +2dgt.): 200µ-2000µ-20m-200m-10AAcc (±1,5% della lettura +4dgt.): 200µ-2000µ-20m-200m-10AOHM (±0,8% della lettura +2dgt.): 200-2K-20K-200K-2M-20MohmTEMP. °C/°F (risoluz. 1°C): -20 ÷ +1000°C / -4 ÷ +1800°FDISPLAY: 15mm, 2000 countsALIMENTAZIONE: 1 batt. 9VDIMENSIONI: 67x140x30 mmPESO: 112 gr.Fornito con puntali, guscio antiurto, termocoppia e istruzioni.Versatile, compatto e pratico è lo strumento indicato per hobbysti e installatori.Dotato dicircuiti di protezione da sovraccarichi, spegnimento e indicazione di polarità automatici, retroilluminazione del display. FUNZIONI:Tensione alternata e continua - Corrente alternata e continua - Resistenza - Temperatura - Prova diodi - Test di continuità - Hold. PORTATE: Vca (±0,8% della lettura +3dgt.): 2-20-200-600V. Vcc (±0,5% della lettura +2dgt.): 200m-2-20-200-600V. Aca (±1,5% della lettura +2dgt.): 200µ-2000µ-20m-200m-10A. Acc (±1,5% della lettura +4dgt.): 200µ-2000µ-20m-200m-10A. OHM (±0,8% della lettura +2dgt.): 200-2K-20K-200K-2M-20Mohm. TEMP. °C/°F (risoluz. 1°C): -20 ÷ +1000°C / -4 ÷ +1800°F. DISPLAY: 15mm, 2000 counts. ALIMENTAZIONE: 1 batt. 9V. DIMENSIONI: 67x140x30 mm. PESO: 112 gr. Fornito con puntali, guscio antiurto, termocoppia e istruzioni.