ELCART DISTRIBUTION - ERT092900000 MULTIMETRO ANALOGICO MOD.680R - 092900000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzeige - analog
Max. Spannungsmessbereich AC - 750 V
Max. Strommessbereich AC - 2.5 A
Max. Strommessbereich DC - 5 A
Max. Spannungsmessbereich DC - 1000 V
Packung
1 ST
EAN
8029564281139
Artikelnummer
ERT092900000
Herstellernummer
092900000
Hersteller
ERT
Anzeige:
analog
Max. Spannungsmessbereich AC:
750 V
Max. Strommessbereich AC:
2.5 A
Max. Strommessbereich DC:
5 A
Max. Spannungsmessbereich DC:
1000 V
Messbereichswahl:
manuell
Max. Widerstandsmessbereich:
10 MOhm
Kapazitätsmessung:
ja
Durchgangsprüfung/Diodentest:
ja


