ELCART DISTRIBUTION - ERT100000100 MINI BUZZER X C.S.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
20 ST
EAN
8001024341621
Artikelnummer
ERT100000100
Herstellernummer
100000100
Hersteller
ERT
MINI BUZZER ELETTROMAGNETICO CON CIRCUITO OSCILLATORE. Adatto per radiosveglie, telefo-ni, tester, calcolatrici, rilevatoriFREQ. RISON.:2300 HzLIV.D'USCITA:>=85 dB. ASSORBIMENTO:<=30 mA. TEMP. LAV.:-25°C÷+80°C. FISSAGGIO:c.s. ALIMENTAZIONE:8÷15 V.