ELCART DISTRIBUTION - ERT100003500 BUZZER PIEZO CIR.OSCIL. D.30,5MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
10 ST
EAN
7449070933147
Artikelnummer
ERT100003500
Herstellernummer
100003500
Hersteller
ERT
BUZZER PIEZOCERAMICO CON CIRCUITO OSCILLATORE. MONTAGGIO:a telaio. INTENSITÁ SUONO:90 dB. ASSORBIMENTO:15 mA. ALIMENTAZ.:3 ÷ 24 V. FREQ. RIS.:3.9 kHz ± 0.5. TEMP. LAV.:-20°C÷+70°C. LUNG.FILI:190 mm. Adatti per radiosveglie, antifurti, interfonici, ecc.