ELCART DISTRIBUTION - ERT100004700 BUZZER ELETTRONICO 12 V RETTANGOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
10 ST
EAN
8001024943245
Artikelnummer
ERT100004700
Herstellernummer
100004700
Hersteller
ERT
BUZZER ELETTRONICI. Adatti per radiosveglie. INTENS. SUONO:75 dB. TEMP. FUNZ.:-20°C÷+70°C. LUNGH. FILI:100 mm. Tensione: 7 V ÷ 17 V.