ELCART DISTRIBUTION - ERT100004900 BUZZER ELETTRONICO 24 V RETTANGOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
10 ST
EAN
7449070480948
Artikelnummer
ERT100004900
Herstellernummer
100004900
Hersteller
ERT
BUZZER ELETTRONICI. Adatti per radiosveglie. INTENS. SUONO:75 dB. TEMP. FUNZ.:-20°C÷+70°C. LUNGH. FILI:100 mm. Tensione: 30 V ÷ 16 V.